エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776364
品番
EA986MG-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MG-280
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
385
車輪径(Φmm)
280
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
70
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
75
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール