エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776373
品番
EA986MG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
¥
6,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MG-3
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
175
車輪径(Φmm)
140
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
37
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
45
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール