350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776398 品番EA986MG-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
エスコ品番EA986MG-350 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)350 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度80 ショアA ボス幅(mm)80 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする