エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776434
品番
EA986MG-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA986MG-6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
350
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
60
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール