AF810-12-127-10-R 大容量形エアフィルタ AF810 SMC 50776442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF810

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(12)11/4ろ過度(μm)(10)10注文コード50776442品番AF810-12-127-10-R
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
管接続口径(12)11/4ねじの種類(-)Rc流れ方向(R)右→左オートドレン仕様(10)フロート式オートドレン(N.C.)ろ過度(μm)(10)10仕様(1)標準外ろ過度ボディサイズ8ドレン排出口(-)標準タイプケース(2)金属ケースエレメント種類(7)ステンレスエレメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする