エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776538
品番
EA986MN-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MN-100
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。