100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776583 品番EA986MP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,175
販売価格(税別)
9,250
エスコ品番EA986MP-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする