エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776608
品番
EA986MP-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MP-150
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。