エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776626
品番
EA986MP-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MP-200
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
800
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。