エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776678
品番
EA986MV-10
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,317
販売価格(税別)
¥
8,470
バスケットに入れる
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MV-10
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。