エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776748
品番
EA986MV-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
仕様
プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番
EA986MV-20
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り