エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776766
品番
EA986MV-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,162
販売価格(税別)
¥
7,420
バスケットに入れる
仕様
プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番
EA986MV-301
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
300
車輪幅(mm)
100
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り