300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776793 品番EA986MW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
エスコ品番EA986MW-12 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする