※使用例
今村紙工
今村紙工の 事務用品
今村紙工の カルテ収納
今村紙工の 介護ケア記録・日誌
介護連絡手帳 B6サイズ 1パック(10冊入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊×60セット)
注文コード
50776847
品番
KAT-B6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,086
販売価格(税別)
¥
28,260
バスケットに入れる
項目ごとに記入しやすいノート(冊子)タイプ
用途
デイサービス向け介護連絡ノート
サイズ
B6
内容
サービス記録:62回分(1ページ2回分)
寸法(縦×横)(mm)
182×128(B6サイズ)
ページ数
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません