80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776906 品番EA986N-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,731
販売価格(税別)
5,210
車輪径(Φmm)80 耐荷重(kg)200 仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする