エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776933
品番
EA986NA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,197
販売価格(税別)
¥
9,270
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
200
材質(車輪)
鋳鋼
仕様
自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986NA-11
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
102
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
‐25/120