125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776958 品番EA986NA-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,736
販売価格(税別)
9,760
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)200 材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする