電動バランスボード収納バッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50776969 品番MF-BBCASE01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

6.5インチ〜10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。
安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)
公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。

材質ナイロン 質量(g)約621 耐荷重(kg)約15 対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする