タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50776978 品番MF-BB004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。
Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。
ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。

質量(kg)約6.5 ブラック 電流(A)0.85 耐荷重(kg)20〜80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 バッテリー容量(Ah)4.4 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2〜3 適応身長(cm)120〜180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最大)10 適合年齢(歳)12以上65以下
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする