【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50776996 品番MF-BB05-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。
タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。
約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。
IPX4相当の防滴仕様

電圧(V)42 耐荷重(kg)80 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー容量(Ah)4.4 タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)満充電約2〜3 適応身長(cm)120〜180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最長)12/h 適合年齢(歳)12以上65以下
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。

商品説明動画

ELECTRIC BLANCE BOARD OFF-ROAD Type 8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする