電動バランスボード カーチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50777014 品番MF-BB001-BK/SEAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バランスボードをカートに大変身!6.5インチ〜10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。
座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。
本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。

材質PP、鉄 質量(kg)約7 サイズ(前輪)4インチ 耐荷重(kg)約80 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960〜760 適応身長(cm)120〜180 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約15
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする