エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777046
品番
EA986NA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
400
許容荷重(daN)
392
材質(車輪)
鋳鋼
仕様
自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986NA-4
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
190
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
‐25/120