125mm キャスター(スティール車輪・レール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777134 品番EA986NV-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,480
販売価格(税別)
26,800
車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)900 仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鉄、本体:スチール 型式グリスニップル付車輪、ボールベアリング 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)-20/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする