150mm キャスター(スティール車輪・レール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777143 品番EA986NV-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,350
販売価格(税別)
28,500
車輪径(Φmm)150 仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質(本体)スチール 材質(車輪)鋳鋼 車輪幅(mm)36 金具仕上亜鉛メッキ 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/120 プレート寸法F1×F2(mm)140×110 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする