エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
250mm キャスター(スティール車輪・レール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777168
品番
EA986NV-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥128,700
販売価格(税別)
¥
117,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
仕様
グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NV-250
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
60
全高(mm)
305
耐荷重(kg)
3500
耐熱温度(℃)
‐25/120