※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777170
品番
71411
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
A-5500/ARA-100A
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
117
刃径(Φmm)
28.5
適合材
軟鋼材
送り速度(mm/rev)
0.02〜0.1
推奨切削速度(m/min)
35〜50(軟鋼材)
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
71411