エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777177
品番
EA986PC-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
適合
(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番
EA986PC-140
材質
ナイロン
質量(g)
27
車輪幅(mm)
8×2
耐荷重(kg)
44
ストッパー
なし