- ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウ 50777179 - ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウ 50777179 - ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウ 50777179

ドライブレコダーステッカー リフレクター付

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50777179 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。
後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。
車の後部に貼ることで後方車への警戒に。

用途
後続車の危険運転の抑止効果に
車用ステッカー
仕様反射シート 基材110μ PP+PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)105×47 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用環境により、糊残りがする可能性があるためご注意ください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
※長期間の保管は商品が劣化し、貼り付けできなくなる恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
バイクのドラレコの表示用
製造業

バイクにもドラレコが有ると知っている人は少ないので、自衛の手段として後方から見え易いリアボックスとヘルメットに貼っています。反射素材なのも良いです。

2026-02-06
用途:
車に貼り付け。
株式会社 木暮建設 様

反射シート仕様で大変満足しています。大きさがもう少し多きれば言うことなしです。

2024-12-15
用途:
ドラレコアピール
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

ドラレコの後方アピールとして社有車に貼りました。
軽トラや軽バンの煽られが気にならなくなったとの意見がありましたので、効果はあるようです。
前後用ドラレコを付けただけよりも、アピールが大事なのかもしれません。
安全が第一なのでおすすめ出来ます。

対象商品:
50777179
2024-11-22
用途:
車 リアガラスへ告知貼り
製造業

リアガラスへ、ドラレコ付けたので、警告として、ステッカー貼りましたo 目立つので、追いたくられる事が亡くなりました。助かってます。

2024-10-07
用途:
自家用車向け
電気・ガス・熱供給・水道業

大きすぎず小さすぎず絶妙な大きさです。
かといって目立たないわけではないので非常にいい感じです。

対象商品:
50777179
2024-08-23
用途:
車両へ貼付
共創物流株式会社 様 (運輸・通信業)

小さいけど良く目立つと思います。運行車両全てに使用する事にします。!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする