50mm キャスター(ツインホイール/4個)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777195 品番EA986PC-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)60 適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25 エスコ品番EA986PC-150 材質ナイロン 質量(g)48 車輪幅(mm)11×2 ストッパーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50777195
2021-10-08
用途:
壊れた部品の交換
ひのおかデンタルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

このタイプの車輪がなかなか見つからず、苦労していました。元のキャスターのサイズ(40mm)を変えて50mmにしましたが、装着に問題なく転がりがよくなりとても満足です。日常の業務に必要な部材の交換であったため大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする