エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777274
品番
EA986PE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
60×60
材質(車輪)
プラスチック
仕様
自在
エスコ品番
EA986PE-1
材質
金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)
220
車輪幅(mm)
17×2
全高(mm)
78
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
無し
偏心(mm)
26