エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777432
品番
EA986PE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
取付座(mm)
(A×B)47×47
取付ピッチ(mm)
(E×G)33×33
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在
エスコ品番
EA986PE-6
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
質量(g)
120
ベアリング
プレーンベアリング
寸法S(mm)
1.5
ストッパー
無し
全高H(mm)
67.5
車輪径D(Φmm)
50
ねじサイズ
直径5.5mm
車輪幅C(mm)
18.5
偏心(mm)
18.5