オルディ
20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
アズワン品番
7-7463-03
注文コード
50777468
品番
PP-B20-10
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
仕様
プラスプラス
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
500×600×0.025
色
青
容量(L)
15~20
アズワン品番
7-7463-03