エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
25mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777572
品番
EA986PF-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
8
許容荷重(daN)
7.8
材質(車輪)
金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番
EA986PF-11
材質
金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)
35
キャスター
自在
ストッパー
なし