エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
38mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777597
品番
EA986PF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(kg)
20
許容荷重(daN)
19.6
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA986PF-13
材質
金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)
50
キャスター
自在
ストッパー
なし