エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777615
品番
EA986PF-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
25
許容荷重(daN)
10.2
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-16
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
30
車輪幅(mm)
12
寸法A(mm)
35
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法X(mm)
28
寸法P(mm)
4.2
寸法Y(mm)
23
ストッパー
なし
寸法R(mm)
21
全高H(mm)
35
車輪径D(Φmm)
25