エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777633
品番
EA986PF-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(kg)
28.6
許容荷重(daN)
28
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-18
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
75
車輪幅(mm)
16
寸法A(mm)
46
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
38
寸法X(mm)
36
寸法P(mm)
5.3
寸法Y(mm)
28
ストッパー
なし
寸法R(mm)
32
全高H(mm)
50
車輪径D(Φmm)
38