エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777642
品番
EA986PF-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
38.8
許容荷重(daN)
38
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在車
エスコ品番
EA986PF-19
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
110
車輪幅(mm)
21
寸法A(mm)
59
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
47
寸法X(mm)
46
寸法P(mm)
6.5
寸法Y(mm)
35
ストッパー
なし
寸法R(mm)
42
全高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50