エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777658
品番
EA986PF-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
25
耐荷重(kg)
10.2
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-6
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
25
車輪幅(mm)
12
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
18
寸法X(mm)
29
寸法P(mm)
4.2
全高H(mm)
35
車輪径D(Φmm)
25