125mm キャスター(自在・固定切替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777712 品番EA986PN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-1 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)38 全高(mm)168 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)38
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする