75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777782 品番EA986PN-108
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,520999
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ストッパー有り 車輪幅(mm)20 仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする