エスコ
エスコの キャスター
エスコの アングル式キャスター
100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777886
品番
EA986PN-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
有り
車輪幅(mm)
25
仕様
自在
エスコ品番
EA986PN-119
質量(kg)
0.52
全高(mm)
124.5
耐荷重(kg)
60
ベアリング
無し
プレート寸法(mm)
45×61
耐熱温度(℃)
-40/70
取付ピッチ(mm)
20×10×10×10
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
30
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。