アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの 薬ケース
アラーム付きお薬ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777897
品番
BSKP02
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
1週間分の薬を取り分けて収納できます。
アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。
アラームは4つの時間まで設定できます。
★一つ一つのケースが大きい大容量タイプです。
材質
アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
65×283×26
色
白
質量(g)
160 (電池含まず)
電源
単4乾電池×2個(別売)
内寸法(mm)
27×36×16
アラームセット時間
最大23時59分
アズワン品番
8-544-01
音量(dB)
アラーム:約80〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません