アームストラップ NC16004シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50777915 品番 NC16004-1
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フォームの肩パッドで快適なつけ心地です。
2つのパッドが手と前腕をサポートします。
長さ調整が容易です。

仕様M 材質ポリエステル サイズM 調整範囲(mm)幅:±130 ストラップ長(mm)640 アズワン品番7-9518-11 洗濯方法中性洗剤、冷水による手洗い カフ寸法(mm)380×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする