コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 入浴関連
コイズミ(小泉成器)の 入浴用品
コイズミ(小泉成器)の 入浴小物
PROSTAGE ヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50777924
品番
KPD-T910/K
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
マイナスイオン機能搭載のシロッコファンドライヤー。
軽量設計。
着脱フィルター式。
付属品
ノズル(集風器)
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約525(ノズル含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約233×82×265
アズワン品番
67-2483-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません