75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777938 品番EA986PN-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-21 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする