130mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778008 品番EA986PN-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960
車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする