サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白 100枚×10箱入 3.5g white cartonシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 50778010 品番 3.5g white carton
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
仕様SS 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.075 全長(mm)約240 サイズSS 表面処理オンラインクロリネーション アズワン品番2-4173-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする