150mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778017 品番EA986PN-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,983
販売価格(税別)
4,530
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)200 許容荷重(daN)196 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-34 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)45 ブレーキ有無無し 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする