Erler-Zimmer
Erler-Zimmerの 模擬・訓練用品
Erler-Zimmerの 骨格・人体モデル
つぼモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778055
品番
2068
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鍼治療練習用のつぼモデルです。
マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。
仕様
足つぼ用
セット内容
つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1
材質
プラスチック
寸法(mm)
147×62×72
質量(g)
85
アズワン品番
8-635-02
モデル
足つぼ用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません