エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
EB救命処置用クイックバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778080
品番
EB02.032
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クイックオープン仕様の救命処置用小型バッグです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×210×200
質量(kg)
0.53、最大収容:4
色
レッド
容量(L)
4.2
アズワン品番
65-3907-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません